ABB - EHDB25FB EH3 Sockelblende DIN2 Polyester 2 Öffnung für temporäre Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843715R0100
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903015000
Sonepar Artikelnummer
121301875
Hersteller Artikelnummer
4TBE843715R0100
Hersteller Typ
EHDB25FB
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843715R0100
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
1115 mm
Höhe:
230 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.950 kg


