ABB - EHDB2M DIN-Sockel Gr 2 montiert Gr2 PolyesterRAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843393C0100
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 10.25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239229
Sonepar Artikelnummer
121301876
Hersteller Artikelnummer
4TBE843393C0100
Hersteller Typ
EHDB2M
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843393C0100
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
10.25 kg
Breite:
1110 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.000 kg


