Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHDB35E EH3 Sockel DIN3 900X14300X310 Polyester Festplatzsockel 2 Öffnung

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHDB35E EH3 Sockel DIN3 900X14300X310 Polyester Festplatzsockel 2 Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843716R0100

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 7.96 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022903015017

Sonepar Artikelnummer

121301879

Hersteller Artikelnummer

4TBE843716R0100

Hersteller Typ

EHDB35E

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843716R0100

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

7.96 kg

Breite:

1430 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

310 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1445 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.500 kg

EH3-Sockel. EHDB35E EH3 Sockel DIN3 900X14300X310 Polyester, Festplatzsockel 2 Öffnung