ABB - EHP300D Schrank Gr00 AP 875x455x320 EH3 profiliert mit Doppelschließung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843674N0100
Breite - 455 mm
Höhe - 875 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240966
Sonepar Artikelnummer
121301892
Hersteller Artikelnummer
4TBE843674N0100
Hersteller Typ
EHP300D
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843674N0100
Breite:
455 mm
Höhe:
875 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
64.9 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
686.7 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
78.48 N
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.000 kg


