ABB - EHTHEH3 Tuerhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843717N0100
Montageart - Ösenbolzen
Doppelgelenkig - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903011743
Sonepar Artikelnummer
121301965
Hersteller Artikelnummer
4TBE843717N0100
Hersteller Typ
EHTH
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843717N0100
Montageart:
Ösenbolzen
Doppelgelenkig:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge des Hakens:
260 mm
Drahtdurchmesser:
4 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite Befestigungsplatte:
0 mm
Klapperfrei:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


