ABB - EHzK425 EH2 Kabelabfangschiene EH2 Ersatzteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE842004C0100
Länge - 4 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 400 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815237584
Sonepar Artikelnummer
121301967
Hersteller Artikelnummer
4TBE842004C0100
Hersteller Typ
EH2ZK425
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE842004C0100
Länge:
4 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.500 kg
EH2-Kabelverteiler-Zubehör EHZK425 EH2 Kabelabfangschiene EH2 Ersatzteile


