ABB - EIN 2X XT5F 3P 600 M PFXT1630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005612M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 580 mm
Höhe - 135 mm
Tiefe - 895 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988553
Sonepar Artikelnummer
121266019
Hersteller Artikelnummer
1STQ005612M0000
Hersteller Typ
PFXT1630A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005612M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
580 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
895 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.555 kg


