Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EIN 2X XT6W 3P 800 M PWXT6239A

ABB
kopierenkopieren
ABB - EIN 2X XT6W 3P 800 M PWXT6239A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005617M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 135 mm

  • Tiefe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646988607

Sonepar Artikelnummer

121265336

Hersteller Artikelnummer

1STQ005617M0000

Hersteller Typ

PWXT6239A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005617M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

580 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

895 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.135 kg

ABB Einbaueinheit PWXT6239A, 2×XT6W, 3P, 800 A, A-Variante. Einbaumodul für 2×XT6W-Leistungsschalter (3P, 800 A) im ABB-Schranksystem.