ABB - EIN E1.2/XT7F 3P 400 H PFXT0438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002702C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 580 mm
Höhe - 135 mm
Tiefe - 895 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988188
Sonepar Artikelnummer
121264431
Hersteller Artikelnummer
1STQ002702C0000
Hersteller Typ
PFXT0438
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002702C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
580 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
895 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.757 kg


