Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EIN E1.2/XT7F 3P 400 L PFXT0439

ABB
kopierenkopieren
ABB - EIN E1.2/XT7F 3P 400 L PFXT0439

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002704C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 135 mm

  • Tiefe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646988201

Sonepar Artikelnummer

121264433

Hersteller Artikelnummer

1STQ002704C0000

Hersteller Typ

PFXT0439

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002704C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

580 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

895 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.757 kg

ABB PFXT0439 Einbausatz fuer Emax2 E1.2/Tmax XT7, Flachschiene, 3P-polig, Breite 400 mm, niedrige Anschlusshoehe. Montageset fuer den Einbau des ABB-Leistungsschalters Emax2 E1.2/Tmax XT7 in Schaltanlage-Felder der Breite 400 mm, Flachschiene-Ausfuehrung fuer die Verbindung mit dem Sammelschienensystem. Die Hoehenvariante (L) bestimmt die Anschlusshoehe der Sammelschienen-Verbindungsbuegel zum Schalter und ist auf den jeweiligen Sammelschienen-Typ abgestimmt.