ABB - EIN E1.2/XT7F 3P 500 M PFXT0533A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005606M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 580 mm
Höhe - 135 mm
Tiefe - 895 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988492
Sonepar Artikelnummer
121266013
Hersteller Artikelnummer
1STQ005606M0000
Hersteller Typ
PFXT0533A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005606M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
580 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
895 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.418 kg


