Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EIN XT6F 3P 500 L PFXT6533A

ABB
kopierenkopieren
ABB - EIN XT6F 3P 500 L PFXT6533A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005599M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 135 mm

  • Tiefe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646988423

Sonepar Artikelnummer

121265935

Hersteller Artikelnummer

1STQ005599M0000

Hersteller Typ

PFXT6533A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005599M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

580 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

895 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.333 kg

ABB PFXT6533A Einbausatz fuer XT6, Flach, 3P-polig, Breite 500 mm, niedrige Anschlusshoehe (A-Variante). Wie Standardvariante ohne A-Suffix, Montageset fuer den Einbau des XT6-Leistungsschalters in Felder der Breite 500 mm.