ABB - Einfachblende f#r NH2 geschl. ZH442

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062939R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 290 mm
Höhe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629399
Sonepar Artikelnummer
121307798
Hersteller Artikelnummer
2CPX062939R9999
Hersteller Typ
ZH442
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062939R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
290 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.210 kg


