ABB - Einfachblende NH2 1FB ZH447

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039842R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 287 mm
Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617398424
Sonepar Artikelnummer
121305493
Hersteller Artikelnummer
2CPX039842R9999
Hersteller Typ
ZH447
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039842R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
287 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
1.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.039 kg


