Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Eingebettete RRD 24VDC, E6.3 Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - Eingebettete RRD 24VDC, E6.3 Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA127016R1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221285308

Sonepar Artikelnummer

121408436

Hersteller Artikelnummer

1SDA127016R1

Hersteller Typ

RRD Embedded 24V E6.3

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA127016R1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.000 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden