ABB - Einputzhilfe grau - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210160B0006
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891808454
Sonepar Artikelnummer
121162721
Hersteller Artikelnummer
2TMA210160B0006
Hersteller Typ
41361F-02
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA210160B0006
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
98 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
174 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.251 kg


