ABB - Einsatz Bilderrahmen 3 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031768R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 469 mm
Höhe - 594 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617317685
Sonepar Artikelnummer
120544562
Hersteller Artikelnummer
2CPX031768R9999
Hersteller Typ
UZD630
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031768R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
469 mm
Höhe:
594 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
6 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.825 kg


