ABB - Einsatz Bilderrahmen 5 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031780R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 469 mm
Höhe - 844 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617317807
Sonepar Artikelnummer
120544574
Hersteller Artikelnummer
2CPX031780R9999
Hersteller Typ
UZD650
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031780R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
469 mm
Höhe:
844 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
6 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.940 kg


