ABB - Einschaltauslöser Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126277R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277761
Sonepar Artikelnummer
121408475
Hersteller Artikelnummer
1SDA126277R1
Hersteller Typ
YC E1.3..E6.3 415-440 Vac
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126277R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
415 .. 440 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


