Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Einspeiseblock 250A L1 L2 L3 links Smissline TP PowerBar Bolt-On

ABB
kopierenkopieren
ABB - Einspeiseblock 250A L1 L2 L3 links Smissline TP PowerBar Bolt-On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000036R0001

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 144 mm

  • Breite - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271506124

Sonepar Artikelnummer

121302801

Hersteller Artikelnummer

2CCG000036R0001

Hersteller Typ

ZLSP934-3L-1

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG000036R0001

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Länge:

144 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

106 mm

Flexibel:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.375 kg

Einspeiseelement 250A für L1, L2, L3 links in 8PLE des Stecksockelsystems Smissline TP Power Bar. Kann nur auf Sockel ZLSP908, nicht auf ZLSP906, ZLS906 oder ZLS908 genutzt werden. Ersetzt die Abdeckung eines 8er Modules. Anschluss von 50mm² bis 150mm², Befestigung mit M8.