ABB - Einspeiseblock 250A Zusatzsockel rechts PE N Smissline TP PowerBar Bolt-On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000046R0001
Bemessungsstrom In - 32 A
Ausführung - flach
Länge - 144 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271506223
Sonepar Artikelnummer
121302807
Hersteller Artikelnummer
2CCG000046R0001
Hersteller Typ
ZLSP935-8NPE-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000046R0001
Bemessungsstrom In:
32 A
Ausführung:
flach
Länge:
144 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
67 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg


