ABB - Einspeiseblock 3-polig 250A 120mm² Anschlussquerschnitt für Sammelschiene BB250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0101
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 56.25 mm
Breite - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208301
Sonepar Artikelnummer
121219759
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0101
Hersteller Typ
S800-BBPC120 Einspeiseblock 120mm²
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0101
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
56.25 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
73.25 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.467 kg


