ABB - Einspeiseblock 63A ZLS260 Einspeiseblock 63A L1 L3 Baubreite 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA205305R0001
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - flach
Länge - 87 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270111572
Sonepar Artikelnummer
120661273
Hersteller Artikelnummer
2CCA205305R0001
Hersteller Typ
ZLS260
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA205305R0001
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
flach
Länge:
87 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


