ABB - Einspeiseblock Abdeckung Abdeckung für Standardeinspeiseblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF181812R0001
Ausführung - flach
Länge - 93 mm
Breite - 72 mm
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271503161
Sonepar Artikelnummer
120704999
Hersteller Artikelnummer
2CCF181812R0001
Hersteller Typ
ZLS939
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF181812R0001
Ausführung:
flach
Länge:
93 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
33 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.035 kg


