ABB - Einspeiseblock Klemme Klemme L1 oder L2 oder L3 oder N Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF181805R0001
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - flach
Länge - 12 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271503147
Sonepar Artikelnummer
120704997
Hersteller Artikelnummer
2CCF181805R0001
Hersteller Typ
ZLS936
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF181805R0001
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
flach
Länge:
12 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.028 kg


