ABB - Einspeiseblock Klemme Klemme LA oder LB Klemme LA oder LB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF181807R0001
Ausführung - flach
Länge - 8 mm
Breite - 7 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271503154
Sonepar Artikelnummer
120704998
Hersteller Artikelnummer
2CCF181807R0001
Hersteller Typ
ZLS937
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF181807R0001
Ausführung:
flach
Länge:
8 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg
SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.


