ABB - Einspeiseblock Smissline mit Innensechskant Bauhöhe 43mm 3L links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF181816R0001
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - flach
Länge - 93 mm
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271503086
Sonepar Artikelnummer
120705000
Hersteller Artikelnummer
2CCF181816R0001
Hersteller Typ
ZLS924-3L
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF181816R0001
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
flach
Länge:
93 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
43 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.159 kg


