ABB - Einspeisegehäuse IP55 TZ622

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010448R9999
Polzahl - 0
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104483
Sonepar Artikelnummer
121303936
Hersteller Artikelnummer
2CPX010448R9999
Hersteller Typ
TZ622
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010448R9999
Polzahl:
0
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Schutzart (IP):
IP55
Montage neben Schrank:
Nein
Montage über Schrank:
Ja
Montage unter Schrank:
Ja
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.890 kg


