ABB - Einspeisegehäuse IP55 TZ623

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010449R9999
Polzahl - 5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels - 120 mm²
Anschlussart - Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104490
Sonepar Artikelnummer
121303840
Hersteller Artikelnummer
2CPX010449R9999
Hersteller Typ
TZ623
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010449R9999
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP55
Montage neben Schrank:
Ja
Montage über Schrank:
Nein
Montage unter Schrank:
Nein
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.198 kg


