Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Einspeiseklemme Gabel 25mm2 16mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Einspeiseklemme Gabel 25mm2 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL800001R2516

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546062328

Sonepar Artikelnummer

121301531

Hersteller Artikelnummer

2CDL800001R2516

Hersteller Typ

BR-FG 25/16

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL800001R2516

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Einspeiseklemme Gabel 25mm2, 16mm