Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Einspeiseklemme Stift 25mm2 14mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Einspeiseklemme Stift 25mm2 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL800001R2514

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546062366

Sonepar Artikelnummer

121301521

Hersteller Artikelnummer

2CDL800001R2514

Hersteller Typ

BR-FS 25/14

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL800001R2514

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Einspeiseklemme Stift 25mm2, 14mm