ABB - Einspeiseklemme UL Branch Protection UL Branch Protection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL201489R3515
Sammelschienenbreite - 17 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779710350
Sonepar Artikelnummer
120451466
Hersteller Artikelnummer
2CDL201489R3515
Hersteller Typ
AST35/15 BP
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL201489R3515
Sammelschienenbreite:
17 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Breite der Klemme:
16.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


