ABB - Einspeiseklemme UL Branch Protection UL Branch Protection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL201489R5001
Sammelschienenbreite - 17 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A
Breite der Klemme - 17.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779710367
Sonepar Artikelnummer
121301681
Hersteller Artikelnummer
2CDL201489R5001
Hersteller Typ
SZ-ESK BP
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL201489R5001
Sammelschienenbreite:
17 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Breite der Klemme:
17.75 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


