Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Einspeiseverbinder IP43 ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Einspeiseverbinder IP43 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052491R9999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Art der Verbindung - Schrank/Schrank

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524915

Sonepar Artikelnummer

120780518

Hersteller Artikelnummer

2CPX052491R9999

Hersteller Typ

CZE60

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052491R9999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom:

250 A

Art der Verbindung:

Schrank/Schrank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.938 kg

ComfortLine Sammelschienenanschlusssatz inkl. Cu 12 x 5 mm und Anschlussklemmen 95 mm² 5-polig. Passend für Kabeleinspeisegehäuse CZE220 links oder rechts am Schrank angebaut.