Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Einspeisung für BS9 Phasenschienen 25qmm 15mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Einspeisung für BS9 Phasenschienen 25qmm 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSL980001R2515

  • Sammelschienenbreite - 17 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542047957

Sonepar Artikelnummer

120342034

Hersteller Artikelnummer

2CSL980001R2515

Hersteller Typ

FEED-IN 25/15 1P

Hersteller Artikel Nr.:

2CSL980001R2515

Sammelschienenbreite:

17 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Breite der Klemme:

18 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Einspeisung für BS9 Phasenschienen 25qmm, 15mm