ABB - Ekip Dip LIG In=40A XT4 3p UL/CSA Elektronischer Schutzauslöser 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102389R1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644029005
Sonepar Artikelnummer
121294610
Hersteller Artikelnummer
1SDA102389R1
Hersteller Typ
EKIP DIP LIG IN=40A XT4 3P UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102389R1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


