ABB - Ekip Dip LS/I In=25A XT2 3p Zub. für LS XT2 Elektronischer Auslöser Ekip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA067296R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644011963
Sonepar Artikelnummer
120442709
Hersteller Artikelnummer
1SDA067296R1
Hersteller Typ
Ekip LS/I In=25A XT2 3p
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA067296R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


