ABB - Ekip Dip LS/I In=320 XT5 3p Schutzauslöser zu XT5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100579R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 320 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3200 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221006552
Sonepar Artikelnummer
120757801
Hersteller Artikelnummer
1SDA100579R1
Hersteller Typ
EkipDLS/I320XT5 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100579R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
320 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
3200 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.395 kg


