ABB - Ekip M Dip LIU IN=160A XT2 3P Zub. für LS XT2 Elektronischer Auslöser Ekip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA067355R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 960 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2080 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644012526
Sonepar Artikelnummer
120444640
Hersteller Artikelnummer
1SDA067355R1
Hersteller Typ
EKIP M-LIU IN=160A XT2 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA067355R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
960 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2080 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


