ABB - Ekip M Dip LIU In=800 XT6 3p El. Schutzauslöser Motorschutz zu XT6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100809R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4800 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 10400 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221008631
Sonepar Artikelnummer
120758026
Hersteller Artikelnummer
1SDA100809R1
Hersteller Typ
EkipMDipLIU800XT63
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100809R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4800 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
10400 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


