Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ekip Touch LSI In=63A XT2 3p Schutzauslöser zu XT2

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ekip Touch LSI In=63A XT2 3p Schutzauslöser zu XT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100101R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 94.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221001557

Sonepar Artikelnummer

120757437

Hersteller Artikelnummer

1SDA100101R1

Hersteller Typ

EkipTLSI63AXT23P

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA100101R1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

94.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

945 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA100101R0001]