Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Elektronischer Stromstoßschalter 16 A 1 Schließer

ABB
kopierenkopieren
ABB - Elektronischer Stromstoßschalter 16 A 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000981R0001

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Max. Glühlampenlast - 4000 W

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271514808

Sonepar Artikelnummer

121301027

Hersteller Artikelnummer

2CCG000981R0001

Hersteller Typ

E260-16-10

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG000981R0001

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.066 kg

Elektronische Stromstoßrelais E260Die elektronische Version der Stromstoßrelais mit universeller Steuerspannung von 8 bis 240 V UC garantiert maximale Zuverlässigkeit, Lebensdauer und geräuschlosen Betrieb. Die Variante E260C verfügt über eine integrierte Zentralsteuerfunktion (EIN/AUS), die bei den Gerätetypen E260CA ebenfalls einstellbar ist.Die Zentralbefehle haben immer Vorrang und schalten eine beliebige Anzahl von parallel geschalteten Geräten zuverlässig EIN/AUS, unabhängig von ihrer vorherigen Schaltstellung. Lokale Ansteuerbefehle werden blockiert, wenn ein Zentralbefehl empfangen wird. Gleiches Potential am zentralen/lokalen Steuereingang.