ABB - Elektronischer Stromstoßschalter 16 A 1S + 1Ö Zentral EIN/AUS einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000977R0001
Montageart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Glühlampenlast - 4000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271514761
Sonepar Artikelnummer
121301033
Hersteller Artikelnummer
2CCG000977R0001
Hersteller Typ
E260CA-16-11
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000977R0001
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.081 kg


