ABB - Elektronischer Stromstoßschalter 16 A 2 Schließer Zentral EIN/AUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000974R0001
Montageart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Max. Glühlampenlast - 4000 W
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271514730
Sonepar Artikelnummer
121301030
Hersteller Artikelnummer
2CCG000974R0001
Hersteller Typ
E260C-16-20
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000974R0001
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.079 kg


