ABB - EMAX E2B 16 PR122/DC R1600 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax mit Rückseit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA064588R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640 .. 1600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644674816
Sonepar Artikelnummer
121296114
Hersteller Artikelnummer
1SDA064588R1
Hersteller Typ
E2B 1600 PR122/DC IN=1600A 4P F VR<HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA064588R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640 .. 1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 .. 24000 A
Verlustleistung:
174 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
56.000 kg


