ABB - EMV Gummiflansch für Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA162257R1001
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 59 mm
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019923345
Sonepar Artikelnummer
121303444
Hersteller Artikelnummer
1SCA162257R1001
Hersteller Typ
OEZXRE159
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA162257R1001
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
59 mm
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.331 kg


