Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EMV Klemmverschraubung Gewinde M32/M25 Kabel-ø 10-16mm IP67 Metall

ABB
kopierenkopieren
ABB - EMV Klemmverschraubung Gewinde M32/M25 Kabel-ø 10-16mm IP67 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022722R3790

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019248455

Sonepar Artikelnummer

120756522

Hersteller Artikelnummer

1SCA022722R3790

Hersteller Typ

EMCM25/M32SET

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022722R3790

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

EMCM25/M32SET EMV Klemmverschraubung Gewinde M32/M25 Kabel-ø 10-16mm IP67 Metall