ABB - EMV Klemmverschraubung Gewinde M85 Kabel-ø 59-76mm IP67 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022727R1760
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 85
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 77 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019444741
Sonepar Artikelnummer
120455951
Hersteller Artikelnummer
1SCA022727R1760
Hersteller Typ
EMCM85SET
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022727R1760
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
85
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 77 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.080 kg


