ABB - EN Installationsschütz 40A 4S/0Ö 230-240V AC/DC mit Handbetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAE232111R0640
Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614518249
Sonepar Artikelnummer
120705051
Hersteller Artikelnummer
1SAE232111R0640
Hersteller Typ
EN25-40N-06 230-240V AC/DC 25A 4S
Hersteller Artikel Nr.:
1SAE232111R0640
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg


