ABB - Endabdeckung zu ZB5 / ZX146 ZX172P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062724R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 196 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627241
Sonepar Artikelnummer
121304257
Hersteller Artikelnummer
2CPX062724R9999
Hersteller Typ
ZX172P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062724R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
196 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.289 kg


